Trilux - Siella G6 M73 DW LED36-840 ET - 7382740


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un montage en applique - Non
adapté à une suspension - Non
adapté à un montage au plafond - Oui
adapté à un montage encastré - Oui
adapté à un montage en saillie - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4018242511488
Réf. Sonepar
00165251148
Réf. Fournisseur
7382740
Réf. Commerciale
Trilux
adapté à un montage en applique:
Non
adapté à une suspension:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation GPRS:
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
variation en fonction de la commande:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
émission de lumière:
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:
autre
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:
0 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C:
0 h
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
39
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
66
indice de protection (IP):
IP40
Degré de protection (NEMA):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « D »:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
31...31 W
puissance du système:
31 W
efficience du luminaire:
116 lm/W
flux lumineux utile:
3600 lm
couleur de la lumière:
blanc
température de couleur:
4000...4000 K
valeur de papillotement Pst LM:
0.3
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.95
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.3
largeur:
595 mm
hauteur/profondeur:
15 mm
longueur:
595 mm
diamètre externe:
0 mm
longueur d’encastrement:
595 mm
largeur d'encastrement:
595 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
160 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
0
section de conducteur:
0 mm²
type de connexion:
borne automatique
taux de distortion harmonique:
14
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
évaluation de l’éblouissement (UGR):
22
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non