Trilux - Suspension de câble de 1500mm + baldaquin noir - 9652100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 3
section nominale - 0 mm²
couleur - noir
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4051655142863
Réf. Sonepar
00165514286
Réf. Fournisseur
9652100
Réf. Commerciale
Trilux
nombre de conducteurs:
3
section nominale:
0 mm²
couleur:
noir
accessoire:
Oui
Suspension de câble de 1500 mm avec baldaquin de plafond H11 en noir, RAL 9005 structuré