Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Trilux - Suspension industrielle 2380 G4 IP65 IK08 on/off 20000-30000 lm. 4000/6500 K - 9828540

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

  • variation 1-10V - Non

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4069072074018

Réf. Sonepar

00165207401

Réf. Fournisseur

9828540

Marque

Trilux

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

50...50 °C

mode de pose:

suspendu

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

convient pour lampe auxiliaire:

Non

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareil de commande échangeable:

Oui

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

lentille focale

répartition lumineuse:

symétrique

réflecteur:

sans

matériau du réflecteur:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

résistant aux ballons:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

taux de distorsion harmonique (THD):

14

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

réglage des lumens:

niveaux

hauteur/profondeur:

167 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

320 mm

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

avec élément de protection:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

10

commande via Bluetooth:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

12

Armature industrielle - Gamme 2380 - All in - Multi couleur et Multi flux lumineux - Lentille - noir - ET - 1lm - Extensif (W) - IP65 - IK08 - 5 SDCM - symétrique - 0lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension

Les Atouts de l'article:

Armature industrielle LED pour montage suspendu. Avec adaptateur pour la fixation rapide d'un détecteur de présence HF optionnel, disponible comme accessoire séparé. Avec température de surface limitée (DIN EN 60598-2-24, identifiant D). Suspension à un point sur crochet à visser, intégré au centre. Système optique avec optique à lentilles PC. Avec une unité optique par module LED.. À répartition symétrique extensive des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière réglable sur 6 niveaux (Multilumen, Multicolour). Flux lumineux du luminaire 20500 lm - 30000 lm, puissance raccordée 120 W - 187 W, rendement lumineux maximale du luminaire 171 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre ou blanc lumière du jour, température de couleur (CCT) 4 000 K ou 6500 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 5 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L70 (tq 25 °C) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps du luminaire en fonte d’aluminium. Surface à revêtement noir (similaire à RAL 9005). Hauteur du luminaire 167 mm, Diamètre du luminaire 320 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP65, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK08, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Température ambiante admissible (ta): 50 °C . Poids: 2.7 kg. Avec appareillage électronique, commutable. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

Les Atouts de la gamme:

L'armature industrielle 2380 LED convient pour les halls de grande hauteur, entrepôts, halls d'exposition et sites de production. Avec son IP65, elle convient également pour les locaux humides et est disponible en 3 flux lumineux différents. Sa suspension à un point permet de conserver le même nombre de points lumineux lors d’une rénovation. 2380 LED est la solution pour réussir vos chantiers !