Trilux - Suspension par câble 1,5 m pour Rail DALI saillie noir - 8888800

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Suspension par câble 1,5 m pour Rail DALI saillie noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - noir

  • largeur - 90 mm

  • longueur - 90 mm

  • hauteur - 18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242969647

Réf. Sonepar

00165296964

Réf. Fournisseur

8888800

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

noir

largeur:

90 mm

longueur:

90 mm

hauteur:

18 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - Rail - noir

Les Atouts de l'article:

Suspension par câble pour longueurs de suspension jusqu’à : 1500 mm. Convient aux rails conducteurs en saillie. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Comprenant : un câble d’acier galvanisé Ø 1,5 mm et un crampon de suspension en acier inoxydable. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 90 mm x 90 mm x 18 mm.