Trilux - Suspension par câble 1,5 m pour Rail DALI suspendu noir - 8899000

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Suspension par câble 1,5 m pour Rail DALI suspendu noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - noir

  • largeur - 11 mm

  • longueur - 90 mm

  • hauteur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242971220

Réf. Sonepar

00165297122

Réf. Fournisseur

8899000

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

noir

largeur:

11 mm

longueur:

90 mm

hauteur:

90 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Suspension par câble longueur 1500 mm pour Rail DALI suspendu. Comprenant : un câble d’acier galvanisé Ø 1,5 mm et un crampon de suspension en acier inoxydable. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 90 mm x 90 mm x 18 mm

Les Atouts de l'article:

Suspension par câble pour longueurs de suspension jusqu’à : 1500 mm. Convient aux rails conducteurs suspendus. Comprenant : un câble d’acier galvanisé Ø 1,5 mm et un crampon de suspension en acier inoxydable. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 90 mm x 11 mm x 90 mm.