Trilux - Suspension par câble, avec crampon de suspension - 3664499

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 200 mm
longueur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
765... E-Line
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4018242430376
Réf. Sonepar
00165243037
Réf. Fournisseur
3664499
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
200 mm
longueur:
200 mm
hauteur:
30 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - 765... E-Line - acier inoxydable
Les Atouts de l'article:
Suspension par avec crampon de fixation. Composé de : 1 câble d‘acier, galvanisé, ø 1,5 mm et crampon de suspension en acier inoxydable.
Les Atouts de l'article:
Suspension par avec crampon de fixation. Composé de : 1 câble d‘acier, galvanisé, ø 1,5 mm et crampon de suspension en acier inoxydable.


