Trilux - Traverse pour mât Ø 89 mm pour 1 projecteur LnPlus 70 - 8289700

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Traverse pour mât Ø 89 mm pour 1 projecteur LnPlus 70

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • largeur - 160 mm

  • longueur - 530 mm

  • hauteur - 318 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242927067

Réf. Sonepar

00165292706

Réf. Fournisseur

8289700

Réf. Commerciale

Trilux

couleur:

autre

largeur:

160 mm

longueur:

530 mm

hauteur:

318 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Traverse pour la fixation pour 1 projecteur LED LnPlus 70.Montage d'embouts de mât, pour mâts au diamètre de tête de Ø 89 mm. D'acier galvanisé à chaud.