Trilux - Traverse pour mât Ø 108 mm pour 4 projecteurs LnPlus 40/60 - 8288900

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Traverse pour mât Ø 108 mm pour 4 projecteurs LnPlus 40/60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • largeur - 400 mm

  • longueur - 400 mm

  • hauteur - 344 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242926985

Réf. Sonepar

00165292698

Réf. Fournisseur

8288900

Réf. Commerciale

Trilux

couleur:

autre

largeur:

400 mm

longueur:

400 mm

hauteur:

344 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Traverse pour la fixation de quatre projecteurs LED LnPlus 40/60.Montage d'embouts de mât, pour mâts au diamètre de tête de Ø 108 mm. D'acier galvanisé à chaud.

Les Atouts de l'article:

Traverse pour la fixation de quatre projecteurs LED LnPlus 40/60.