Trilux - Tube de support pour borne 8841 avec détecteur intégré. Anthracite - 8577500

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 0.84 m

  • modèle - cylindrique

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • diamètre du pied - 170 mm

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242967452

Réf. Sonepar

00165296745

Réf. Fournisseur

8577500

Marque

Trilux

longueur totale:

0.84 m

modèle:

cylindrique

traitement de la surface:

revêtement par poudre

diamètre du pied:

170 mm

matériau:

aluminium

pointe conique:

Non

forme étagée:

Non

couleur:

anthracite

protection de l'élément de base:

autre

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

Tube de support pour borne 8841…PIR. Capteur PIR intégré dans le support pour la détecteur de mouvement et régulation naturelle. Hauteur du tube 836 mm. Diamètre 170 mm. Couleur anthracite.

Les Atouts de l'article:

Tube de support pour tête de borne. Spécialement conçu pour être utilisé en combinaison avec une tête de borne 8841...PIR. À utiliser dans le système modulaire de bornes lumineuses LED 8841/8851. Avec capteur PIR intégré pour la détection de mouvement, la mesure et la régulation de la lumière. Convient pour max. 1 câble, à 5 conducteurs, avec une section de 1,5 mm2 à 6,0 mm2. Angle de détection horizontal: 150°. Angle de détection vertical asymétrique: +10°, -25°. Réglages d’usine du capteur: Plage de détection 100 % , Temps de maintien 5 min., Valeur seuil de la lumière du jour 100 lux . hauteur 836,5 mm, Diamètre extérieur 170 mm. Couleur anthracite, analogue à DB703, à effet métallique, très résistant aux intempéries, laquage par poudre.