Trilux - Tube de support pour borne 8841 DALI + trappe. Anthracite - 9412500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Tube de support pour borne 8841 DALI + trappe. Anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 0.84 m

  • modèle - cylindrique

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • diamètre du pied - 154 mm

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4069072060981

Réf. Sonepar

00165000708

Réf. Fournisseur

9412500

Réf. Commerciale

Trilux

longueur totale:

0.84 m

modèle:

cylindrique

traitement de la surface:

revêtement par poudre

diamètre du pied:

154 mm

matériau:

aluminium

pointe conique:

Non

forme étagée:

Non

couleur:

anthracite

protection de l'élément de base:

autre

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

Tube de support pour borne 8841. Avec trappe de visite. Bornier 5 conducteurs. Hauteur du tube 836 mm. Diamètre 170 mm. Couleur anthracite.

Les Atouts de l'article:

Tube de support pour tête de borne. Avec porte à l’arrière et boîte passe-câble incorporée. Convenant à la réalisation de fileries traversantes. À utiliser dans le système modulaire de bornes lumineuses LED 8841/8851. Geeignet für max. 2 Leitungen, 5-adrig, mit Leitungsquerschnitt 1,5 mm2 bis 6,0 mm2. hauteur 836,5 mm, Diamètre extérieur 170 mm. Couleur anthracite, analogue à DB703, à effet métallique, très résistant aux intempéries, laquage par poudre.