Trilux - Tugra, Jeu de 2 embouts en aluminium, couleur noir - 6000660700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 83 mm
longueur - 183 mm
hauteur - 83 mm
diamètre - 117 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4069072091121
Réf. Sonepar
00165209112
Réf. Fournisseur
6000660700
Marque
Trilux
couleur:
noir
largeur:
83 mm
longueur:
183 mm
hauteur:
83 mm
diamètre:
117 mm
accessoire:
Oui
Tugra, Jeu de 2 embouts en aluminium, couleur noir
Les Atouts de l'article:
Embouts en aluminium, avec une structure de surface mate. L’alimentation conforme à l’indice de protection (IP66) s’effectue via un point d’alimentation frontal avec un raccord fileté à étranglement. Unité d’emballage comprenant 2 pièces. La est composée d’un embout frontal avec ouverture d’alimentation frontale, avec raccord fileté à étranglement et un embout frontal sans ouverture d’alimentation. de couleur noire. Longueur de module 183 mm.
Les Atouts de l'article:
Embouts en aluminium, avec une structure de surface mate. L’alimentation conforme à l’indice de protection (IP66) s’effectue via un point d’alimentation frontal avec un raccord fileté à étranglement. Unité d’emballage comprenant 2 pièces. La est composée d’un embout frontal avec ouverture d’alimentation frontale, avec raccord fileté à étranglement et un embout frontal sans ouverture d’alimentation. de couleur noire. Longueur de module 183 mm.



