Trilux - Tugra, Jeu de 2 embouts polycarbonate, couleur gris - 8088700

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Tugra, Jeu de 2 embouts polycarbonate, couleur gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

gris

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • largeur - 75 mm

  • longueur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242664948

Réf. Sonepar

00165266494

Réf. Fournisseur

8088700

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

couleur:

gris

largeur:

75 mm

longueur:

75 mm

hauteur:

60 mm

diamètre:

75 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Tugra, Jeu de 2 embouts polycarbonate, couleur gris

Les Atouts de l'article:

Embout en PC / TPE fusionné thermoplastiquement avec une structure de surface mate de haute qualité et une qualité de surface selon VDI30. Pour une alimentation conforme à l'indice de protection (IP66), l'embout est équipé de 3 membranes auto-étanches pour des sections de câble de 7 mm à 13 mm ainsi que de 3 points d'alimentation estampés pour les raccords à vis PG (M20/M25).. Unité d’emballage comprenant 2 pièces. La est composée d’un embout frontal avec ouverture d’alimentation frontale, avec raccord fileté à étranglement et un embout frontal sans ouverture d’alimentation. Gris lumière. Longueur de module 75 mm.