Trilux - Unité d?alimentation projecteurs 8661 2000W - 5831700

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Unité d?alimentation projecteurs 8661 2000W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - lampe aux halogénures métalliques

  • puissance de lampe acceptée - 2000...2000 W

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • appareillage fourni - Oui

  • avec dispositif d'allumage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242244003

Réf. Sonepar

00165224400

Réf. Fournisseur

5831700

Réf. Commerciale

Trilux

application:

lampe aux halogénures métalliques

puissance de lampe acceptée:

2000...2000 W

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage fourni:

Oui

avec dispositif d'allumage:

Non

largeur:

115 mm

hauteur:

94 mm

longueur:

634 mm

Unité d?alimentation destinée à des projecteurs pour surfaces planes 8661. Pour projecteurs équipés 2000 W, HI, 10,3 A, 380 V - 420 V.