Trilux - Unité d?alimentation projecteurs 8661 - 2000W - 8 pôles - IP65 - 5831800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - lampe aux halogénures métalliques
puissance de lampe acceptée - 2000...2000 W
tension nominale (Un) - 230...230 V
appareillage fourni - Oui
avec dispositif d'allumage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Unité d'alimentation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242244010
Réf. Sonepar
00165224401
Réf. Fournisseur
5831800
Réf. Commerciale
Trilux
application:
lampe aux halogénures métalliques
puissance de lampe acceptée:
2000...2000 W
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage fourni:
Oui
avec dispositif d'allumage:
Non
largeur:
115 mm
hauteur:
94 mm
longueur:
599 mm