Trilux - Unité d?alimentation projecteurs 8661 600W - 5831500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - lampe aux halogénures métalliques
puissance de lampe acceptée - 600...600 W
tension nominale (Un) - 230...230 V
appareillage fourni - Oui
avec dispositif d'allumage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Unité d'alimentation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242244027
Réf. Sonepar
00165224402
Réf. Fournisseur
5831500
Réf. Commerciale
Trilux
application:
lampe aux halogénures métalliques
puissance de lampe acceptée:
600...600 W
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage fourni:
Oui
avec dispositif d'allumage:
Non
largeur:
115 mm
hauteur:
94 mm
longueur:
444 mm
Les Atouts de l'article:
Unité d’alimentation destinée à des projecteurs pour surfaces planes 8661. Avec un porte-fusible 16 A et bornes à vis 8 pôles sans protège-fil, 6 mm2.