Trilux - Unité de commande tactile RVB - 6793300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - régulateur de lumière/capteur de lumière
profondeur - 86 mm
diamètre - 0 mm
largeur - 86 mm
hauteur - 36 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242358779
Réf. Sonepar
00165235877
Réf. Fournisseur
6793300
Réf. Commerciale
Trilux
modèle:
régulateur de lumière/capteur de lumière
profondeur:
86 mm
diamètre:
0 mm
largeur:
86 mm
hauteur:
36 mm
Unité de commande RVB pour le réglage de la température de couleur. Composant pour la commande RVB de luminaires compatibles RVB des séries d?encastrés de sol Lutera et des projecteurs compacts Faciella.