Trilux - Unité de distribution DMX 480 W pour la commande RVB - 6792800

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Unité de distribution DMX 480 W pour la commande RVB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 48...48 V

  • courant de sortie - 10000...10000 mA

  • puissance de sortie - 480...480 W

  • indice de protection (IP) - autre

  • pas de variation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242357321

Réf. Sonepar

00165235732

Réf. Fournisseur

6792800

Réf. Commerciale

Trilux

tension de sortie:

48...48 V

courant de sortie:

10000...10000 mA

puissance de sortie:

480...480 W

indice de protection (IP):

autre

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

140 mm

largeur:

40 mm

hauteur:

120 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Oui

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

boîtier:

autre

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

classe de protection:

sans

diamètre:

0 mm

Unité de distribution DMX 480 W pour la commande RVB de luminaires compatibles RVB des séries d'encastrés de sol Lutera et des projecteurs compacts Faciella.