fin de vie

Tungsram - Led Capsule G9 2,5W 827 - 93110794

TUNGSRAM LIGHTING
CopieCopie
Tungsram - Led Capsule G9 2,5W 827

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G9

  • flux lumineux - 200...200 lm

  • puissance de la lampe - 2.5...2.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 80 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5994100026082

Réf. Sonepar

00032452236

Réf. Fournisseur

93110794

Réf. Commerciale

Tungsram

Culot:

G9

flux lumineux:

200...200 lm

puissance de la lampe:

2.5...2.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

80 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

52 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

200...200 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

diamètre:

18 mm

indice de protection (IP):

autre

nombre de cycles min.:

30000

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Led Capsule G9 2,5W 827