fin de vie

Tungsram - LED ECO A60 11.5W 840 E27 TU - 93106283

TUNGSRAM LIGHTING
CopieCopie
Tungsram - LED ECO A60 11.5W 840 E27 TU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • durée de vie nominale moyenne - 10000 h

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5994100015338

Réf. Sonepar

00032001533

Réf. Fournisseur

93106283

Marque

Tungsram

Culot:

E27

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

tension nominale (Un):

220...240 V

LED ECO A60 11.5W 840 E27 TU