fin de vie

Tungsram - LED ESmart GU10 6W Dim 830 60 - 93094501

TUNGSRAM LIGHTING
CopieCopie
Tungsram - LED ESmart GU10 6W Dim 830 60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 560...560 lm

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5994100090151

Réf. Sonepar

00032450963

Réf. Fournisseur

93094501

Réf. Commerciale

Tungsram

Culot:

GU10

flux lumineux:

560...560 lm

puissance de la lampe:

6...6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

tension nominale (Un):

220...240 V

LED ESmart GU10 6W Dim 830 60°