Tungsram - LED Fil A60 10W 840 E27 FR TU - 93115948

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 1450...1450 lm
puissance de la lampe - 10...10 W
efficacité lumineuse de la lampe - 145 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GLS Filament
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5994100047391
Réf. Sonepar
00032004739
Réf. Fournisseur
93115948
Marque
Tungsram
Culot:
E27
flux lumineux:
1450...1450 lm
puissance de la lampe:
10...10 W
efficacité lumineuse de la lampe:
145 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
104 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
autre
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
10 kWh
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


