Tungsram - LED Fil A60 8.5W 827 E27 FR TU - 93115940


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 1055...1055 lm
puissance de la lampe - 8.5...8.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 124 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GLS Filament
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5994100047315
Réf. Sonepar
00032004731
Réf. Fournisseur
93115940
Réf. Commerciale
Tungsram
Culot:
E27
flux lumineux:
1055...1055 lm
puissance de la lampe:
8.5...8.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
124 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
104 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
autre
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
50000
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non