fin de vie

Tungsram - LED Fil A60 8.5W 840 E27 FR TU - 93115942

TUNGSRAM LIGHTING
CopieCopie
Tungsram - LED Fil A60 8.5W 840 E27 FR TU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1055...1055 lm

  • puissance de la lampe - 8.5...8.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 124 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5994100047339

Réf. Sonepar

00032004733

Réf. Fournisseur

93115942

Réf. Commerciale

Tungsram

Culot:

E27

flux lumineux:

1055...1055 lm

puissance de la lampe:

8.5...8.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

124 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

104 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

220...240 V

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

autre

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

50000

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LED Fil A60 8.5W 840 E27 FR TU