fin de vie

Tungsram - LED5.5-B35-827-E14-220-240V-FR - 93110803

TUNGSRAM LIGHTING
CopieCopie
Tungsram - LED5.5-B35-827-E14-220-240V-FR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • puissance de la lampe - 5.5...5.5 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • durée de vie nominale moyenne - 10000 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5994100028673

Réf. Sonepar

00032457197

Réf. Fournisseur

93110803

Réf. Commerciale

Tungsram

Culot:

E14

puissance de la lampe:

5.5...5.5 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

longueur:

107 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

type de tension:

AC

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

diamètre:

35 mm

indice de protection (IP):

IP20

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

LED5.5-B35-827-E14-220-240V-FR