Tungsram - LEDGU10 6W 930 35 - IRC90 - 93094510

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU10
flux lumineux - 380...380 lm
puissance de la lampe - 6...6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5994100013211
Réf. Sonepar
00032458383
Réf. Fournisseur
93094510
Marque
Tungsram
Culot:
GU10
flux lumineux:
380...380 lm
puissance de la lampe:
6...6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
tension nominale (Un):
220...220 V


