fin de vie

Tungsram - LU100-100-XO-T-40 - 93102236

TUNGSRAM LIGHTING
CopieCopie
Tungsram - LU100-100-XO-T-40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 10720 lm

  • puissance de la source lumineuse - 100 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 107 lm/W

  • température de couleur - 2100 K

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5994100017622

Réf. Sonepar

00032893376

Réf. Fournisseur

93102236

Marque

Tungsram

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

10720 lm

puissance de la source lumineuse:

100 W

efficacité lumineuse de la lampe:

107 lm/W

température de couleur:

2100 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

40000 h

appareil d'allumage externe requis:

Non

ballast externe requis:

Non

sans mercure:

Non

longueur totale:

211 mm

diamètre:

48 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

111.89 kWh

désignation de la lampe:

autre

LU100-100-XO-T-40