Turbotronic - Adaptateur d'alimentation externe - K8320

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Adaptateur d'alimentation externe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation secteur

  • finition de l'ensemble - Oui

  • technique d'enfichage - autre

  • tension max. de fonctionnement - 264 V

  • accessoire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4560187062384

Réf. Sonepar

03661000059

Réf. Fournisseur

K8320

Marque

Turbotronic

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation secteur

finition de l'ensemble:

Oui

technique d'enfichage:

autre

tension max. de fonctionnement:

264 V

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

avec coffret/étui:

Oui

matériau isolant:

PVC

Adaptateur d'alimentation externe pour K 5020