Turbotronic - Adaptateur d'alimentation pour K6305/6315 - K8312

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Adaptateur d'alimentation pour K6305/6315

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation secteur

  • finition de l'ensemble - Oui

  • technique d'enfichage - autre

  • tension max. de fonctionnement - 240 V

  • accessoire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4560187062414

Réf. Sonepar

03661000020

Réf. Fournisseur

K8312

Réf. Commerciale

Turbotronic

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation secteur

finition de l'ensemble:

Oui

technique d'enfichage:

autre

tension max. de fonctionnement:

240 V

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

avec coffret/étui:

Oui

matériau isolant:

PVC

capacité de courant:

0.5 A

Adaptateur d'alimentation pour K6305/6315. Alimentation via la phase mesurée (100~240V).