Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Turbotronic - Adaptateur Mini-pince 40-400A CC/CA - TT11

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Adaptateur Mini-pince 40-400A CC/CA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - automatique

  • plage de mesure du courant/CC - 0.1...400 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0.1...400 A

  • type de courant - AC/DC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Adaptateur de pince pour multimètre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

6951110911028

Réf. Sonepar

00129000250

Réf. Fournisseur

TT11

Marque

Turbotronic

sélection de la plage de mesure:

automatique

plage de mesure du courant/CC:

0.1...400 A

plage de mesure du courant/CA:

0.1...400 A

type de courant:

AC/DC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

ouverture de pinces:

23 mm

mesure de la tension/CA:

Oui

mesure de la tension/CC:

Oui

affichage rétro-éclairé:

Non

indication:

numérique

indication analogique en barres:

Oui

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Oui

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Oui

mesure de courant de fuite:

Oui

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Oui

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

interface:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

test de continuité:

Oui

Adaptateur Mini-pince 40-400A CC/CA . Diamètre conducteur: 23 mm. Adaptable pour multimètres sur calibre mV.