Turbotronic - Adaptateur pince ampèremétrique 120 Aac - K8112

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Adaptateur pince ampèremétrique 120 Aac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel

  • plage de mesure du courant/CA - 0.0001...120 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui

  • ouverture de pinces - 8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4560187061349

Réf. Sonepar

03661000218

Réf. Fournisseur

K8112

Marque

Turbotronic

sélection de la plage de mesure:

manuel

plage de mesure du courant/CA:

0.0001...120 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

ouverture de pinces:

8 mm

mesure de courant de fuite:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

interface:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT II

adaptateur de pince de courant pour la mesure de courant CA de 0.1mA à 120A en combinaison avec des multimètre