Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Turbotronic - Adaptateur pour tension 600V - K8309

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Adaptateur pour tension 600V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 0.6...0.8486 kV

  • modèle - 2 pôles

  • utilisable en cas de précipitations - Oui

  • fréquence - 50...60 Hz

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4560187062322

Réf. Sonepar

00129201310

Réf. Fournisseur

K8309

Marque

Turbotronic

tension nominale (Un):

0.6...0.8486 kV

modèle:

2 pôles

utilisable en cas de précipitations:

Oui

fréquence:

50...60 Hz

type de tension:

AC

zone de poignée extensible:

Oui

avec mécanisme de test intégré:

Oui

lieu d'utilisation:

installations intérieures

application:

autre

Adaptateur pour tension 600V pour enregistreur K5020