Turbotronic - Analyseur de la qualité du réseau mono et triphasé - K6315SP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indication - numérique
nombre de canaux d'entrée de la tension - 4
nombre de canaux d'entrée du courant - 4
mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct - 0...600 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4560187065774
Réf. Sonepar
03661000252
Réf. Fournisseur
K6315SP
Marque
Turbotronic
indication:
numérique
nombre de canaux d'entrée de la tension:
4
nombre de canaux d'entrée du courant:
4
mesure du courant:
avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct:
0...600 V
mesure d'harmoniques:
Non
facteur de puissance cos phi:
Non
puissance effective:
Non
puissance réactive:
Non
puissance apparente:
Non
angle de phase (cos phi):
Non
puissance/travail:
Non
interface:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
Quelques mots du fabricant :
Détectez l’Indétectable.
Prédisez l’imprévisible.
En tant que partenaires innovants et fiables offrant une expertise à long terme, Flir s’efforce d’avoir un impact positif sur le monde, en aidant nos clients à détecter l’indétectable, à comprendre son impact et à prendre des mesures pour économiser des coûts, des ressources et des vies.


