Turbotronic - Analyseur de puissance 3-phases enregistreur 1200A - 382100

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Analyseur de puissance 3-phases enregistreur 1200A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • nombre de canaux d'entrée de la tension - 3

  • nombre de canaux d'entrée du courant - 3

  • mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

  • plage de mesure de la tension/CA direct - 0.5...600 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0793950382103

Réf. Sonepar

03661038210

Réf. Fournisseur

382100

Réf. Commerciale

Turbotronic

indication:

numérique

nombre de canaux d'entrée de la tension:

3

nombre de canaux d'entrée du courant:

3

mesure du courant:

avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

plage de mesure de la tension/CA direct:

0.5...600 V

mesure d'harmoniques:

Oui

facteur de puissance cos phi:

Non

puissance effective:

Non

puissance réactive:

Non

puissance apparente:

Non

angle de phase (cos phi):

Non

puissance/travail:

Non

interface:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

Analyseur de puissance 3-phases enregistreur 1200A. enregistre les données (jusqu?à 30 000) sur une carte SD. livré avec trois pinces de courant, quatre fils de tension avec pinces crocodile, 8 batteries AA, un adaptateur secteur 100 à 240V