Turbotronic - Besace à lanière - 55419SP14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - seau
matériau - textile
nombre total de compartiments - 14
hauteur - 254 mm
qualité du matériau - polyester (PET)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0092644554667
Réf. Sonepar
03661455466
Réf. Fournisseur
55419SP14
Marque
Turbotronic
modèle:
seau
matériau:
textile
nombre total de compartiments:
14
hauteur:
254 mm
qualité du matériau:
polyester (PET)
avec bandoulière:
Non
avec serrure:
Oui
avec mousse:
Oui
avec diviseur:
Oui
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Oui
plateau amovible:
Oui
largeur:
127 mm
profondeur:
203 mm


