Turbotronic - Caméra infrarouge avec résolution IR 240 x 180 et Ignite Cloud - E6PRO


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
résolution du capteur (à l'horizontale) - 240 px
résolution du capteur (à la verticale) - 180 px
résolution d'écran (horizontale) - 640 px
résolution d'écran (verticale) - 480 px
image visio/thermique (en même temps) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Caméra infrarouge
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4743254006461
Réf. Sonepar
03661400646
Réf. Fournisseur
E6PRO
Réf. Commerciale
Turbotronic
résolution du capteur (à l'horizontale):
240 px
résolution du capteur (à la verticale):
180 px
résolution d'écran (horizontale):
640 px
résolution d'écran (verticale):
480 px
image visio/thermique (en même temps):
Oui
image thermique:
Oui
image visio:
Oui
précision de mesure relative:
2 %
carte mémoire CompactFlash:
Non
carte CompactFlash II:
Non
raccordement USB:
Oui
interface Bluetooth:
Oui
compatible Wi-Fi:
Oui
raccordement HDMI:
Non
Ethernet:
Non
diagonale de l'écran:
3.5 pouces
avec écran tactile:
Oui
enregistrement vidéo:
Non
fréquence d'image:
9
sensibilité thermique à 30°C:
0.05 °C
plage de mesure de la température:
-20...550 °C
gamme d'ondes:
7.5...13 µm
champ de vue (FOV) horizontal:
33 °
champ de vue (FOV) vertical:
25 °
champ de vue instantané (IFOV):
2.5 m rad
autofocus:
Non
orientation automatique:
Oui
concentration de focus:
Non
avec réduction du bruit numérique:
Oui
zoom numérique:
1
augmentation de la taille d'image:
Non
avec fonction mémoire:
Oui
mémoire interne:
Oui
fente à cartes SD:
Non
avec port pour carte mini SD:
Non
fente à cartes Micro SD:
Non
sortie vidéo analogique:
Non
Ethernet gigabit:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
connexion FireWire (IEEE1394):
Non
refroidissement du capteur:
Non
température ambiante:
-15...50 °C
avec laser:
Non
avec torche intégrée:
Oui
trépied fourni:
Non
supporte des lentilles optionnelles:
Non
avec alarme électronique:
Non
avec capteur d’humidité:
Non
avec laser de mesure de distance:
Non
fonctionnement par accus:
Oui
alimentation externe requise:
Non
tension d'entrée CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'entrée CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'entrée CC:
5...5 V
consommation d'énergie:
0.1 W
longévité de batterie max.:
4 h
indice de protection (IP):
IP54
poids:
0.59 kg