Turbotronic - Caméra infrarouge avec résolution IR 384x288 pixels WiFi et GPS - G31


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
résolution du capteur (à l'horizontale) - 384 px
résolution du capteur (à la verticale) - 288 px
résolution d'écran (horizontale) - 800 px
résolution d'écran (verticale) - 480 px
image visio/thermique (en même temps) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Caméra infrarouge
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6974004642457
Réf. Sonepar
03661464245
Réf. Fournisseur
G31
Marque
Turbotronic
résolution du capteur (à l'horizontale):
384 px
résolution du capteur (à la verticale):
288 px
résolution d'écran (horizontale):
800 px
résolution d'écran (verticale):
480 px
image visio/thermique (en même temps):
Oui
image thermique:
Oui
image visio:
Oui
précision de mesure relative:
2 %
carte mémoire CompactFlash:
Non
carte CompactFlash II:
Non
raccordement USB:
Oui
interface Bluetooth:
Oui
compatible Wi-Fi:
Oui
raccordement HDMI:
Oui
Ethernet:
Non
diagonale de l'écran:
4.3 pouces
avec écran tactile:
Oui
enregistrement vidéo:
Oui
fréquence d'image:
1
sensibilité thermique à 30°C:
0.035 °C
gamme d'ondes:
7.5...14 µm
champ de vue (FOV) horizontal:
25 °
champ de vue (FOV) vertical:
19 °
champ de vue instantané (IFOV):
1.13 m rad
autofocus:
Oui
orientation automatique:
Oui
concentration de focus:
Non
avec réduction du bruit numérique:
Non
zoom numérique:
8
augmentation de la taille d'image:
Non
avec fonction mémoire:
Oui
mémoire interne:
Non
fente à cartes SD:
Oui
avec port pour carte mini SD:
Non
fente à cartes Micro SD:
Non
sortie vidéo analogique:
Non
Ethernet gigabit:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
connexion FireWire (IEEE1394):
Non
refroidissement du capteur:
Non
avec laser:
Oui
avec torche intégrée:
Oui
trépied fourni:
Oui
supporte des lentilles optionnelles:
Oui
avec alarme électronique:
Oui
avec capteur d’humidité:
Non
avec laser de mesure de distance:
Oui
fonctionnement par accus:
Oui
alimentation externe requise:
Non
tension d'entrée CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'entrée CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'entrée CC:
5...5 V
consommation d'énergie:
0.1 W
longévité de batterie max.:
4 h
indice de protection (IP):
IP54
poids:
1.058 kg