Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Turbotronic - Caméra thermique à usage médical 640x480 Pixels. - SEEK SCAN

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Caméra thermique à usage médical 640x480 Pixels.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • image visio/thermique (en même temps) - Oui

  • image thermique - Non

  • image visio - Non

  • carte mémoire CompactFlash - Oui

  • carte CompactFlash II - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0855753005235

Réf. Sonepar

03661300523

Réf. Fournisseur

SEEK SCAN

Marque

Turbotronic

image visio/thermique (en même temps):

Oui

image thermique:

Non

image visio:

Non

carte mémoire CompactFlash:

Oui

carte CompactFlash II:

Oui

raccordement USB:

Non

interface Bluetooth:

Oui

compatible Wi-Fi:

Oui

raccordement HDMI:

Oui

Ethernet:

Oui

avec écran tactile:

Oui

enregistrement vidéo:

Oui

plage de mesure de la température:

36...40 °C

champ de vue (FOV) horizontal:

35 °

champ de vue (FOV) vertical:

26 °

autofocus:

Non

orientation automatique:

Oui

concentration de focus:

Non

avec réduction du bruit numérique:

Oui

augmentation de la taille d'image:

Oui

avec fonction mémoire:

Non

mémoire interne:

Non

fente à cartes SD:

Oui

avec port pour carte mini SD:

Oui

fente à cartes Micro SD:

Oui

sortie vidéo analogique:

Oui

Ethernet gigabit:

Oui

connexion FireWire (IEEE1394):

Oui

refroidissement du capteur:

Oui

avec laser:

Oui

avec torche intégrée:

Oui

trépied fourni:

Non

supporte des lentilles optionnelles:

Oui

avec alarme électronique:

Oui

avec capteur d’humidité:

Oui

avec laser de mesure de distance:

Oui

fonctionnement par accus:

Oui

alimentation externe requise:

Non

tension d'entrée CC:

5...5 V

indice de protection (IP):

IP00

poids:

0.14 kg

SEEK Scan thermal camera : système fixe de dépistage température corporelle 640x480Pixels. Mesure précise de la température cutanée. Alimentation 110V à 220V 50/60Hz