Turbotronic - Caméra thermique de poche avec WiFi/MSX 128X96Pxls - FLIRC3X

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Caméra thermique de poche avec WiFi/MSX 128X96Pxls

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • résolution du capteur (à l'horizontale) - 128 px

  • résolution du capteur (à la verticale) - 96 px

  • résolution d'écran (horizontale) - 640 px

  • résolution d'écran (verticale) - 480 px

  • image visio/thermique (en même temps) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4743254004764

Réf. Sonepar

03661000569

Réf. Fournisseur

FLIRC3X

Réf. Commerciale

Turbotronic

résolution du capteur (à l'horizontale):

128 px

résolution du capteur (à la verticale):

96 px

résolution d'écran (horizontale):

640 px

résolution d'écran (verticale):

480 px

image visio/thermique (en même temps):

Oui

image thermique:

Non

image visio:

Oui

précision de mesure relative:

3 %

carte mémoire CompactFlash:

Oui

carte CompactFlash II:

Oui

raccordement USB:

Non

interface Bluetooth:

Oui

compatible Wi-Fi:

Non

raccordement HDMI:

Oui

Ethernet:

Oui

diagonale de l'écran:

3.5 pouces

avec écran tactile:

Non

enregistrement vidéo:

Oui

fréquence d'image:

8.7

sensibilité thermique à 30°C:

0.07 °C

plage de mesure de la température:

-20...300 °C

gamme d'ondes:

8...14 µm

champ de vue (FOV) horizontal:

71.5 °

champ de vue (FOV) vertical:

56 °

champ de vue instantané (IFOV):

7.9 m rad

autofocus:

Non

orientation automatique:

Non

concentration de focus:

Non

avec réduction du bruit numérique:

Oui

zoom numérique:

1

augmentation de la taille d'image:

Oui

avec fonction mémoire:

Oui

mémoire interne:

Non

fente à cartes SD:

Oui

avec port pour carte mini SD:

Oui

fente à cartes Micro SD:

Oui

sortie vidéo analogique:

Oui

Ethernet gigabit:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

connexion FireWire (IEEE1394):

Oui

refroidissement du capteur:

Oui

température ambiante:

-10...50 °C

avec laser:

Oui

avec torche intégrée:

Oui

trépied fourni:

Non

supporte des lentilles optionnelles:

Oui

avec alarme électronique:

Oui

avec capteur d’humidité:

Oui

avec laser de mesure de distance:

Oui

fonctionnement par accus:

Non

alimentation externe requise:

Oui

tension d'entrée CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'entrée CA 60 Hz:

230...230 V

tension d'entrée CC:

5...5 V

consommation d'énergie:

1 W

longévité de batterie max.:

4 h

indice de protection (IP):

IP54

poids:

0.19 kg

Caméra thermique de poche avec WiFi/MSX 128X96Pxls. Plage de température -20 à 300 ºC. Grand écran LCD tactile intégré de 3,5 pouces. Téléchargez les résultats dans Flir Ignite, afin d?enregistrer, d?organiser simplement vos images