Turbotronic - Caméra thermique haute résolution 640 x 480 Pixels. Objectif 14° - FLIRE9614°

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Caméra thermique haute résolution 640 x 480 Pixels. Objectif 14°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • résolution du capteur (à l'horizontale) - 640 px

  • résolution du capteur (à la verticale) - 480 px

  • résolution d'écran (horizontale) - 640 px

  • résolution d'écran (verticale) - 480 px

  • image visio/thermique (en même temps) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4743254004528

Réf. Sonepar

03661400452

Réf. Fournisseur

FLIRE9614°

Marque

Turbotronic

résolution du capteur (à l'horizontale):

640 px

résolution du capteur (à la verticale):

480 px

résolution d'écran (horizontale):

640 px

résolution d'écran (verticale):

480 px

image visio/thermique (en même temps):

Oui

image thermique:

Oui

image visio:

Oui

précision de mesure relative:

2 %

carte mémoire CompactFlash:

Non

carte CompactFlash II:

Non

raccordement USB:

Oui

interface Bluetooth:

Oui

compatible Wi-Fi:

Oui

raccordement HDMI:

Oui

Ethernet:

Non

diagonale de l'écran:

4 pouces

avec écran tactile:

Oui

enregistrement vidéo:

Oui

fréquence d'image:

30

sensibilité thermique à 30°C:

0.03 °C

plage de mesure de la température:

-20...1500 °C

gamme d'ondes:

7.5...14 µm

champ de vue (FOV) horizontal:

14 °

champ de vue (FOV) vertical:

10 °

champ de vue instantané (IFOV):

0.4 m rad

autofocus:

Oui

orientation automatique:

Oui

concentration de focus:

Non

avec réduction du bruit numérique:

Oui

zoom numérique:

8

augmentation de la taille d'image:

Oui

avec fonction mémoire:

Oui

mémoire interne:

Non

fente à cartes SD:

Oui

avec port pour carte mini SD:

Non

fente à cartes Micro SD:

Non

sortie vidéo analogique:

Non

Ethernet gigabit:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

connexion FireWire (IEEE1394):

Non

refroidissement du capteur:

Non

température ambiante:

-15...50 °C

avec laser:

Oui

avec torche intégrée:

Oui

trépied fourni:

Non

supporte des lentilles optionnelles:

Oui

avec alarme électronique:

Oui

avec capteur d’humidité:

Non

avec laser de mesure de distance:

Oui

fonctionnement par accus:

Oui

alimentation externe requise:

Non

tension d'entrée CA 50 Hz:

90...260 V

tension d'entrée CA 60 Hz:

90...260 V

tension d'entrée CC:

3.6...5 V

longévité de batterie max.:

2.5 h

indice de protection (IP):

IP54

poids:

1 kg

Caméra thermique haute résolution 640 x 480 Pixels Objectif 14°. Plage de températures de l?objet -20 °C à 120 °C; 0 °C à 650 °C; 300 °C à 1 500 °C. Technologie MSX® pour des images thermiques détaillées. Connectivité Wi-Fi