Turbotronic - Caméra thermique portable 256x192 fusion/wifi/Focus free - M20W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
résolution du capteur (à l'horizontale) - 256 px
résolution du capteur (à la verticale) - 192 px
résolution d'écran (horizontale) - 640 px
résolution d'écran (verticale) - 480 px
image visio/thermique (en même temps) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6974004642006
Réf. Sonepar
03661464163
Réf. Fournisseur
M20W
Réf. Commerciale
Turbotronic
résolution du capteur (à l'horizontale):
256 px
résolution du capteur (à la verticale):
192 px
résolution d'écran (horizontale):
640 px
résolution d'écran (verticale):
480 px
image visio/thermique (en même temps):
Oui
image thermique:
Oui
image visio:
Oui
précision de mesure relative:
2 %
carte mémoire CompactFlash:
Non
carte CompactFlash II:
Non
raccordement USB:
Oui
interface Bluetooth:
Oui
compatible Wi-Fi:
Oui
raccordement HDMI:
Non
Ethernet:
Non
diagonale de l'écran:
3.5 pouces
avec écran tactile:
Oui
enregistrement vidéo:
Oui
fréquence d'image:
25
sensibilité thermique à 30°C:
0.04 °C
plage de mesure de la température:
-20...550 °C
gamme d'ondes:
8...14 µm
champ de vue (FOV) horizontal:
50 °
champ de vue (FOV) vertical:
37.2 °
champ de vue instantané (IFOV):
3.33 m rad
autofocus:
Non
orientation automatique:
Non
concentration de focus:
Non
avec réduction du bruit numérique:
Oui
zoom numérique:
8
augmentation de la taille d'image:
Non
avec fonction mémoire:
Oui
mémoire interne:
Non
fente à cartes SD:
Non
avec port pour carte mini SD:
Non
fente à cartes Micro SD:
Oui
sortie vidéo analogique:
Non
Ethernet gigabit:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
connexion FireWire (IEEE1394):
Non
refroidissement du capteur:
Non
température ambiante:
-10...50 °C
avec laser:
Oui
avec torche intégrée:
Oui
trépied fourni:
Oui
supporte des lentilles optionnelles:
Non
avec alarme électronique:
Oui
avec capteur d’humidité:
Non
avec laser de mesure de distance:
Non
fonctionnement par accus:
Oui
alimentation externe requise:
Non
consommation d'énergie:
4.6 W
longévité de batterie max.:
4 h
indice de protection (IP):
IP54
poids:
0.66 kg