Turbotronic - Caméra thermique portable 256x192 fusion/wifi/mise au point manuel - M20

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Caméra thermique portable 256x192 fusion/wifi/mise au point manuel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • résolution du capteur (à l'horizontale) - 256 px

  • résolution du capteur (à la verticale) - 192 px

  • résolution d'écran (horizontale) - 640 px

  • résolution d'écran (verticale) - 480 px

  • image visio/thermique (en même temps) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6974004642013

Réf. Sonepar

03661464200

Réf. Fournisseur

M20

Réf. Commerciale

Turbotronic

résolution du capteur (à l'horizontale):

256 px

résolution du capteur (à la verticale):

192 px

résolution d'écran (horizontale):

640 px

résolution d'écran (verticale):

480 px

image visio/thermique (en même temps):

Oui

image thermique:

Oui

image visio:

Oui

précision de mesure relative:

2 %

carte mémoire CompactFlash:

Non

carte CompactFlash II:

Non

raccordement USB:

Oui

interface Bluetooth:

Oui

compatible Wi-Fi:

Oui

raccordement HDMI:

Non

Ethernet:

Non

diagonale de l'écran:

3.5 pouces

avec écran tactile:

Oui

enregistrement vidéo:

Oui

fréquence d'image:

25

sensibilité thermique à 30°C:

0.04 °C

plage de mesure de la température:

-20...550 °C

gamme d'ondes:

8...14 µm

champ de vue (FOV) horizontal:

25 °

champ de vue (FOV) vertical:

18.8 °

champ de vue instantané (IFOV):

1.74 m rad

autofocus:

Non

orientation automatique:

Non

concentration de focus:

Non

avec réduction du bruit numérique:

Oui

zoom numérique:

8

augmentation de la taille d'image:

Non

avec fonction mémoire:

Oui

mémoire interne:

Non

fente à cartes SD:

Non

avec port pour carte mini SD:

Non

fente à cartes Micro SD:

Oui

sortie vidéo analogique:

Non

Ethernet gigabit:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

connexion FireWire (IEEE1394):

Non

refroidissement du capteur:

Non

température ambiante:

-10...50 °C

avec laser:

Oui

avec torche intégrée:

Oui

trépied fourni:

Oui

supporte des lentilles optionnelles:

Non

avec alarme électronique:

Oui

avec capteur d’humidité:

Non

avec laser de mesure de distance:

Non

fonctionnement par accus:

Oui

alimentation externe requise:

Non

consommation d'énergie:

4.6 W

longévité de batterie max.:

4 h

indice de protection (IP):

IP54

poids:

0.66 kg

Caméra thermique portable 256x192 fusion/wifi/mise au point manuel. Large plage de mesure de la température : -20°C à 550°C. Supporte le zoom numérique continu 1×, 2×, 4× et 8×.