Turbotronic - Caméra thermique pro pour smartphone Android 160x120 Pixels - FLIRONEPROUSBC

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Caméra thermique pro pour smartphone Android 160x120 Pixels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • résolution du capteur (à l'horizontale) - 160 px

  • résolution du capteur (à la verticale) - 120 px

  • image visio/thermique (en même temps) - Non

  • image thermique - Non

  • image visio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0812462024155

Réf. Sonepar

03661202415

Réf. Fournisseur

FLIRONEPROUSBC

Réf. Commerciale

Turbotronic

résolution du capteur (à l'horizontale):

160 px

résolution du capteur (à la verticale):

120 px

image visio/thermique (en même temps):

Non

image thermique:

Non

image visio:

Non

précision de mesure relative:

3 %

carte mémoire CompactFlash:

Non

carte CompactFlash II:

Non

raccordement USB:

Non

interface Bluetooth:

Oui

compatible Wi-Fi:

Oui

raccordement HDMI:

Oui

Ethernet:

Oui

diagonale de l'écran:

0 pouces

avec écran tactile:

Oui

enregistrement vidéo:

Non

fréquence d'image:

8.7

sensibilité thermique à 30°C:

0.15 °C

plage de mesure de la température:

-40...330 °C

gamme d'ondes:

8...14 µm

champ de vue (FOV) horizontal:

55 °

champ de vue (FOV) vertical:

43 °

champ de vue instantané (IFOV):

10 m rad

autofocus:

Oui

orientation automatique:

Oui

concentration de focus:

Oui

avec réduction du bruit numérique:

Oui

zoom numérique:

1

augmentation de la taille d'image:

Oui

avec fonction mémoire:

Non

mémoire interne:

Non

fente à cartes SD:

Oui

avec port pour carte mini SD:

Non

fente à cartes Micro SD:

Non

sortie vidéo analogique:

Oui

Ethernet gigabit:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

connexion FireWire (IEEE1394):

Oui

refroidissement du capteur:

Oui

température ambiante:

0...35 °C

avec laser:

Oui

avec torche intégrée:

Oui

trépied fourni:

Oui

supporte des lentilles optionnelles:

Oui

avec alarme électronique:

Oui

avec capteur d’humidité:

Oui

avec laser de mesure de distance:

Oui

fonctionnement par accus:

Oui

alimentation externe requise:

Non

tension d'entrée CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'entrée CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'entrée CC:

5...5 V

consommation d'énergie:

0.01 W

longévité de batterie max.:

1 h

indice de protection (IP):

IP40

poids:

0.0365 kg

Caméra thermique pro pour smartphone Android. 160x120 Pixels. Plage de température de l?objet -20 ºC à 400 ºC, La technologie Flir MSX®, Choc mécanique Chute d'1,8 m