Turbotronic - Caméra thermique pyromètre 9Hz 80x60 pixels 300°C - TG165X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
résolution du capteur (à l'horizontale) - 80 px
résolution du capteur (à la verticale) - 60 px
résolution d'écran (horizontale) - 320 px
résolution d'écran (verticale) - 240 px
image visio/thermique (en même temps) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7332558023822
Réf. Sonepar
03661019571
Réf. Fournisseur
TG165X
Réf. Commerciale
Turbotronic
résolution du capteur (à l'horizontale):
80 px
résolution du capteur (à la verticale):
60 px
résolution d'écran (horizontale):
320 px
résolution d'écran (verticale):
240 px
image visio/thermique (en même temps):
Oui
image thermique:
Non
image visio:
Oui
précision de mesure relative:
1 %
carte mémoire CompactFlash:
Oui
carte CompactFlash II:
Oui
raccordement USB:
Non
interface Bluetooth:
Oui
compatible Wi-Fi:
Oui
raccordement HDMI:
Oui
Ethernet:
Oui
diagonale de l'écran:
2 pouces
avec écran tactile:
Oui
enregistrement vidéo:
Oui
fréquence d'image:
8.7
sensibilité thermique à 30°C:
0.07 °C
plage de mesure de la température:
-25...380 °C
gamme d'ondes:
8...14 µm
champ de vue (FOV) horizontal:
50 °
champ de vue (FOV) vertical:
38.6 °
champ de vue instantané (IFOV):
0 m rad
autofocus:
Non
orientation automatique:
Oui
concentration de focus:
Oui
avec réduction du bruit numérique:
Oui
zoom numérique:
1
augmentation de la taille d'image:
Oui
avec fonction mémoire:
Non
mémoire interne:
Non
fente à cartes SD:
Oui
avec port pour carte mini SD:
Oui
fente à cartes Micro SD:
Non
sortie vidéo analogique:
Oui
Ethernet gigabit:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
connexion FireWire (IEEE1394):
Oui
refroidissement du capteur:
Oui
température ambiante:
-10...45 °C
avec laser:
Oui
avec torche intégrée:
Oui
trépied fourni:
Non
supporte des lentilles optionnelles:
Oui
avec alarme électronique:
Oui
avec capteur d’humidité:
Oui
avec laser de mesure de distance:
Oui
fonctionnement par accus:
Non
alimentation externe requise:
Oui
tension d'entrée CA 50 Hz:
110...230 V
tension d'entrée CA 60 Hz:
110...230 V
tension d'entrée CC:
5...5 V
consommation d'énergie:
1 W
longévité de batterie max.:
5 h
indice de protection (IP):
IP54
poids:
0.312 kg