Turbotronic - Camera thermique Résolution 160x120 Px. écran 2,4?? LCD - KT800

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Camera thermique  Résolution 160x120 Px. écran 2,4?? LCD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • image visio/thermique (en même temps) - Oui

  • image thermique - Non

  • image visio - Oui

  • carte mémoire CompactFlash - Oui

  • carte CompactFlash II - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5400865001214

Réf. Sonepar

03661500121

Réf. Fournisseur

KT800

Réf. Commerciale

Turbotronic

image visio/thermique (en même temps):

Oui

image thermique:

Non

image visio:

Oui

carte mémoire CompactFlash:

Oui

carte CompactFlash II:

Oui

raccordement USB:

Non

interface Bluetooth:

Oui

compatible Wi-Fi:

Oui

raccordement HDMI:

Oui

Ethernet:

Oui

diagonale de l'écran:

2.4 pouces

avec écran tactile:

Oui

enregistrement vidéo:

Oui

plage de mesure de la température:

-20...550 °C

champ de vue (FOV) horizontal:

50 °

champ de vue (FOV) vertical:

37.2 °

autofocus:

Non

orientation automatique:

Oui

concentration de focus:

Oui

avec réduction du bruit numérique:

Oui

augmentation de la taille d'image:

Oui

avec fonction mémoire:

Non

mémoire interne:

Oui

fente à cartes SD:

Oui

avec port pour carte mini SD:

Oui

fente à cartes Micro SD:

Non

sortie vidéo analogique:

Oui

Ethernet gigabit:

Oui

connexion FireWire (IEEE1394):

Oui

refroidissement du capteur:

Oui

avec laser:

Non

avec torche intégrée:

Oui

trépied fourni:

Non

supporte des lentilles optionnelles:

Oui

avec alarme électronique:

Oui

avec capteur d’humidité:

Oui

avec laser de mesure de distance:

Oui

fonctionnement par accus:

Non

alimentation externe requise:

Oui

longévité de batterie max.:

8 h

poids:

350 kg

Camera thermique Résolution 160x120 Px. écran 2,4?? LCD. Portée thermographique -20°C jusqu?à 550°C. Carte SD amovible jusqu'à 128GO