Turbotronic - Contrôleur d'installation 7 fonctions avec mémoire NFC 15-100 - KT600ME

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Contrôleur d'installation 7 fonctions avec mémoire NFC 15-100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • affichage de la valeur limite - Non

  • essais RCD/FI - Non

  • mesure des courants de fuite avec adaptateur - Oui

  • mesure de la résistance d'isolation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5400865001603

Réf. Sonepar

03661500160

Réf. Fournisseur

KT600ME

Réf. Commerciale

Turbotronic

indication:

numérique

affichage de la valeur limite:

Non

essais RCD/FI:

Non

mesure des courants de fuite avec adaptateur:

Oui

mesure de la résistance d'isolation:

Non

mesure de la résistance d'isolation avec fonction rampe:

Non

résistances des planchers et murs isolés:

Non

essais de para surtension:

Non

mesure de faible résistance:

Oui

mesure de faible résistance avec fonction rampe:

Oui

mesure de mise à la terre:

Non

mesure sélective de mise à la terre:

Non

mesure de boucle de mise à la terre:

Oui

mesure spécifique de mise à la terre:

Non

mesure de la résistance de boucle/de l'impédance:

Non

mesure de la boucle sans déclenchement RCD/FI:

Oui

mesure de la résistance interne du secteur:

Oui

détection du courant de court-circuit / surintensité de courant:

Non

essais RCD/FI avec courant de défaut en augmentation:

Non

fonction d'analyse RCD/FI:

Non

essais PRCD type S, type K:

Oui

essais IMD et RCM:

Oui

essais de stations de charge électroniques, simulation des statuts de véhicule:

Oui

essais de champ tournant:

Oui

mémoire de valeurs mesurées structurée:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

raccordement à une imprimante:

Oui

imprimante intégrée:

Oui

commande à distance de l'appareil d'essai:

Oui

Contrôleur d'installation 7 fonctions selon la norme NFC 15-100 avec mémoire, mesure de terre avec et sans piquet, mesure d'isolement, de différentiel, rotation de phase, tension, continuité. Livré complet avec les accessoires.