Turbotronic - Contrôleur d'installation 4 fonctions avec mémoire. - K6050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
affichage de la valeur limite - Oui
essais RCD/FI - Non
forme d'onde lors d'essais RCD/FI - pour disjoncteur différentiel type A, F
mesure des courants de fuite avec adaptateur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Mesureur multifonctions
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4560187065385
Réf. Sonepar
00129201006
Réf. Fournisseur
K6050
Marque
Turbotronic
indication:
numérique
affichage de la valeur limite:
Oui
essais RCD/FI:
Non
forme d'onde lors d'essais RCD/FI:
pour disjoncteur différentiel type A, F
mesure des courants de fuite avec adaptateur:
Oui
mesure de la résistance d'isolation:
Oui
mesure de la résistance d'isolation avec fonction rampe:
Oui
résistances des planchers et murs isolés:
Oui
essais de para surtension:
Oui
mesure de faible résistance:
Non
mesure de faible résistance avec fonction rampe:
Oui
mesure de mise à la terre:
Oui
mesure sélective de mise à la terre:
Oui
mesure de boucle de mise à la terre:
Non
mesure spécifique de mise à la terre:
Oui
mesure de la résistance de boucle/de l'impédance:
Non
mesure de la boucle sans déclenchement RCD/FI:
Non
mesure de la résistance interne du secteur:
Oui
détection du courant de court-circuit / surintensité de courant:
Non
essais RCD/FI avec courant de défaut en augmentation:
Non
fonction d'analyse RCD/FI:
Oui
essais PRCD type S, type K:
Oui
essais IMD et RCM:
Oui
essais de stations de charge électroniques, simulation des statuts de véhicule:
Oui
essais de champ tournant:
Oui
mémoire de valeurs mesurées structurée:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
interface:
Non
raccordement à une imprimante:
Oui
imprimante intégrée:
Oui
commande à distance de l'appareil d'essai:
Non


