Turbotronic - Cordon avec commande déportée pour K6016, 6516, 6516BT - K7281

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
finition de l'ensemble - Oui
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 1000 V
accessoire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4560187067488
Réf. Sonepar
03661000436
Réf. Fournisseur
K7281
Marque
Turbotronic
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de mesure
finition de l'ensemble:
Oui
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
1000 V
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
avec coffret/étui:
Oui
matériau isolant:
silicone


