Turbotronic - Cordon de mesure 800mm max 10A - PT15


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de raccordement
technique d'enfichage - 4 mm
tension max. de fonctionnement - 1000 V
catégorie de circuit de mesure - CAT III
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8435394739250
Réf. Sonepar
03661473925
Réf. Fournisseur
PT15
Réf. Commerciale
Turbotronic
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de raccordement
technique d'enfichage:
4 mm
tension max. de fonctionnement:
1000 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
PVC
capacité de courant:
10 A