Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Turbotronic - Cordon de terre pour K3128 - K7224A

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Cordon de terre pour K3128

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • finition de l'ensemble - Oui

  • technique d'enfichage - 4 mm

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4560187064852

Réf. Sonepar

03661706485

Réf. Fournisseur

K7224A

Réf. Commerciale

Turbotronic

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de mesure

finition de l'ensemble:

Oui

technique d'enfichage:

4 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

avec coffret/étui:

Oui

matériau isolant:

PVC

Cordon de terre pour K3128. Fiche diam. 4mm longueur 1,5m.