Turbotronic - Cordons pour mesure d'isolement pour K6010/6015/K3132A?... - K7025

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Cordons pour mesure d'isolement pour K6010/6015/K3132A?...

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de raccordement

  • finition de l'ensemble - Oui

  • technique d'enfichage - 4 mm

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4560187061677

Réf. Sonepar

00129201315

Réf. Fournisseur

K7025

Réf. Commerciale

Turbotronic

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de raccordement

finition de l'ensemble:

Oui

technique d'enfichage:

4 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Oui

matériau isolant:

PVC

Cordons pour mesure d'isolement pour K6010/6015/K3132A??Fiche diam. 4mm longueur 1,5m.